Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schraubanschluss, 4p, 1 Schalterseite, Baugrösse 1

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schraubanschluss, 4p, 1 Schalterseite, Baugrösse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266725

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082667252

Sonepar Artikelnummer

120210729

Hersteller Artikelnummer

266725

Hersteller Typ

NZM1-4-XKS

Hersteller Artikel Nr.:

266725

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.352 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3- oder 4-polige Schalter befindet. Außerhalb der Schaltergehäuseabdeckung angebracht NZM1(-4)-XKSA muss eingebaut werden (im Lieferumfang enthalten). Verwendbar für: NZM1(-4), PN1(-4), N(N/O)1(-4)