EATON - Schraubanschluss, 4p, Standard, Baugrösse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 266750
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082667504
Sonepar Artikelnummer
120210911
Hersteller Artikelnummer
266750
Hersteller Typ
NZM2-4-XKS
Hersteller Artikel Nr.:
266750
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.082 kg
Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3- oder 4-polige Schalter befindet. Standardanschluss bei allen NZM2, PN2 und N2 Schutzschaltern. Umbausatz für Schutzschalter mit Rahmenklemme. Verwenden Sie die spezielle, schmale Ausführung mit Kabelschuh. Einbau innerhalb des Schaltergehäuses. Wenn eine Sammelschiene verwendet wird, sind eine Isolierung (400 mm) wie z. B. Muffe und eine NZM2(4)-XKSA-Abdeckung erforderlich. U e ≧ 525 VAC


