EATON - Schraubanschluss, 4p, Standard, Baugrösse 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 266780
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082667801
Sonepar Artikelnummer
120210970
Hersteller Artikelnummer
266780
Hersteller Typ
NZM3-4-XKS
Hersteller Artikel Nr.:
266780
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.212 kg
Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3- oder 4-polige Schalter befindet. Standardanschluss bei allen NZM3, PN3 und N3 Schutzschaltern. Umbausatz für Schutzschalter mit Rahmenklemme. Verwenden Sie die spezielle, schmale Ausführung mit Kabelschuh. Einbau innerhalb des Schaltergehäuses. Wenn eine Sammelschiene verwendet wird, sind eine Isolierung (400 mm) durch Schrumpfschlauch und eine NZM3(-4)-XKSA-Abdeckung erforderlich. U e ≧ 525 VAC


