EATON - Schraubanschlusssatz, 4p, für 12-20mm, CU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 127737
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081251476
Sonepar Artikelnummer
121049501
Hersteller Artikelnummer
127737
Hersteller Typ
NZM4-4-XKS
Hersteller Artikel Nr.:
127737
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.320 kg
Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Doppelloch-Fitting für M10-Schrauben mit 25 mm Abstand. Verwenden Sie die spezielle, schmale Ausführung mit Kabelschuh. U e ≧ 525 V oder Anschlussquerschnitt > 185 mm 2: Verwendung der Abdeckung NZM4(-4)-XKSA obligatorisch. Verwendbar für NZM4-4, N4-4


