EATON - Schraube, für Befestigung CI-Gehäuse auf Tragrahmenprofile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050325
Ausführung - sonstige
Breite - 12 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080503255
Sonepar Artikelnummer
120204670
Hersteller Artikelnummer
050325
Hersteller Typ
LT284-M6X20-C
Hersteller Artikel Nr.:
050325
Ausführung:
sonstige
Breite:
12 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg
Befestigungsschraube für CI-Gehäuse an Tragrahmenprofil und Wandbefestigungswinkel


