EATON - Schrauben M4x8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120720
Ausführung - sonstige
Breite - 100 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081185504
Sonepar Artikelnummer
120174768
Hersteller Artikelnummer
120720
Hersteller Typ
BPZ-S-M4X8
Hersteller Artikel Nr.:
120720
Ausführung:
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.002 kg
Schrauben, BPZ-S-...M 4 x 8 Schraube für Flanschplatte, DIN 7500M, gewindefurchende Schraube mit Senkkopf, TX25, Form M, Standardpackung = 20 Stück


