EATON - Schrauben M5x12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120719
Ausführung - sonstige
Breite - 100 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081185498
Sonepar Artikelnummer
120174767
Hersteller Artikelnummer
120719
Hersteller Typ
BPZ-S-M5X12
Hersteller Artikel Nr.:
120719
Ausführung:
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.003 kg
Schrauben, BPZ-S-.. M5 x 12 Standardschraube für Gehäuse, DIN 7500-C, gewindefurchende Schraube mit Linsenkopf, TX25, Form C, Verpackungseinheit = 20 Stk.


