EATON - Schraubenabeckung plombierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 226291
Breite - 150 mm
Höhe - 50 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082262914
Sonepar Artikelnummer
121282408
Hersteller Artikelnummer
226291
Hersteller Typ
ZSD-SR/ABDK/P
Hersteller Artikel Nr.:
226291
Breite:
150 mm
Höhe:
50 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


