Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schraubkappe, D01, E14, max. 16A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schraubkappe, D01, E14, max. 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100650

  • Baugröße - D01

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081005512

Sonepar Artikelnummer

120134400

Hersteller Artikelnummer

100650

Hersteller Typ

Z-D01/SK

Hersteller Artikel Nr.:

100650

Baugröße:

D01

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.018 kg

Schraubverschluss, D01 E14, max. 16A