Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schraubkappe, D02, E18, max. 63A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schraubkappe, D02, E18, max. 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100651

  • Baugröße - D02

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081005529

Sonepar Artikelnummer

120134401

Hersteller Artikelnummer

100651

Hersteller Typ

Z-D02/SK

Hersteller Artikel Nr.:

100651

Baugröße:

D02

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.018 kg

Schraubverschluss, D02 E18, max. 63A