Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schraubkappe, DIII, E33, 690VAC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schraubkappe, DIII, E33, 690VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 118904

  • Baugröße - DIII

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081171033

Sonepar Artikelnummer

120505821

Hersteller Artikelnummer

118904

Hersteller Typ

Z-DIII/SK-690

Hersteller Artikel Nr.:

118904

Baugröße:

DIII

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.100 kg

Schraubverschluss, DIII E33, 690V AC