EATON - Schraubkappe Porzellan D02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CN02
Baugröße - D02
Werkstoff - Porzellan
Herkunftsland - SI
Zolltarifnummer - 85363010
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
5027590497619
Sonepar Artikelnummer
120401625
Hersteller Artikelnummer
CN02
Hersteller Typ
SCHRAUBKAPPEN PORZELLAN D02 E18
Hersteller Artikel Nr.:
CN02
Baugröße:
D02
Werkstoff:
Porzellan
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.018 kg
Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 63 A, AC 400 V, D02, IEC, E18, für Sicherungseinsätze Größe D02, Porzellan


