EATON - SchraubkappePorzellan D01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CN01
Baugröße - D01
Werkstoff - Porzellan
Herkunftsland - SI
Zolltarifnummer - 85363010
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590497602
Sonepar Artikelnummer
120401624
Hersteller Artikelnummer
CN01
Hersteller Typ
SCHRAUBKAPPEN PORZELLAN D01 E14
Hersteller Artikel Nr.:
CN01
Baugröße:
D01
Werkstoff:
Porzellan
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.017 kg
Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 16 A, AC 400 V, D01, IEC, E14, für Sicherungseinsätze Größe D01, Porzellan


