EATON - Schraupkappe DII Porzellan E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CD27
Baugröße - DII
Werkstoff - Porzellan
Herkunftsland - SI
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
5027590496216
Sonepar Artikelnummer
120401622
Hersteller Artikelnummer
CD27
Hersteller Typ
SCHRAUBKAPPE D2 E27 25A 500V
Hersteller Artikel Nr.:
CD27
Baugröße:
DII
Werkstoff:
Porzellan
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.034 kg
Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 25 A, AC 500 V, D2, IEC, E27, für Sicherungseinsätze Größe D2, Porzellan


