Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schukosteckdose, 10/16A, 250V AC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schukosteckdose, 10/16A, 250V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266875

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Spannungsart - AC

  • Breite in Teilungseinheiten - 2.5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082668754

Sonepar Artikelnummer

120113559

Hersteller Artikelnummer

266875

Hersteller Typ

Z-SD230

Hersteller Artikel Nr.:

266875

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Anzahl der Steckdosen:

1

Mit Klappdeckel:

Nein

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Schutzkontakt:

Erdungsclips

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Mit Kontroll-Leuchte:

Nein

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.125 kg

Schukosteckdose, Typ gemäß VDE, ÖVE, modular verschienbar L/N, Schraubmontage möglich, Breite 2,5MU, Sammelschienen-Verbinder Z-SV-10/1P+N-SD 10 mm2