EATON - Schukosteckdose, 10/16A, 250V AC, + integriertem erhöhten Berührungsschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 266876
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 2.5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082668761
Sonepar Artikelnummer
120114912
Hersteller Artikelnummer
266876
Hersteller Typ
Z-SD230-BS
Hersteller Artikel Nr.:
266876
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
Mit Kontroll-Leuchte:
Nein
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.127 kg


