EATON - Schutz der Zählerverkabelung 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144879
Ausführung - sonstige
Breite - 202 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 425 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081413782
Sonepar Artikelnummer
120213022
Hersteller Artikelnummer
144879
Hersteller Typ
BPZ-ZDS-1
Hersteller Artikel Nr.:
144879
Ausführung:
sonstige
Breite:
202 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
425 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.110 kg
Optionales Zubehör für Zählerverteiler


