EATON - Schutz der Zählerverkabelung 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144880
Ausführung - sonstige
Breite - 412 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 425 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081413799
Sonepar Artikelnummer
120213023
Hersteller Artikelnummer
144880
Hersteller Typ
BPZ-ZDS-2
Hersteller Artikel Nr.:
144880
Ausführung:
sonstige
Breite:
412 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
425 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.220 kg
Optionales Zubehör für Zählerverteiler


