EATON - Schutz der Zählerverkabelung 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144881
Ausführung - sonstige
Breite - 622 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 425 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081413805
Sonepar Artikelnummer
120213024
Hersteller Artikelnummer
144881
Hersteller Typ
BPZ-ZDS-3
Hersteller Artikel Nr.:
144881
Ausführung:
sonstige
Breite:
622 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
425 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.330 kg
Optionales Zubehör für Zählerverteiler


