EATON - Schutzabdeckung für BBS250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177326
Ausführung - sonstige
Breite - 800 mm
Höhe - 160 mm
Tiefe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081717866
Sonepar Artikelnummer
121278012
Hersteller Artikelnummer
177326
Hersteller Typ
BPZ-PC/BBS250/800-160-25
Hersteller Artikel Nr.:
177326
Ausführung:
sonstige
Breite:
800 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.460 kg


