EATON - Schutzbeschaltung T-Reihe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190976
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 130 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081911998
Sonepar Artikelnummer
121280444
Hersteller Artikelnummer
190976
Hersteller Typ
DILMT32-XSPV240
Hersteller Artikel Nr.:
190976
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
130 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
130 .. 240 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg


