EATON - Schutzdach, IP31, für BxT=800x600mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283811
Breite - 500 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 720 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082838119
Sonepar Artikelnummer
120212488
Hersteller Artikelnummer
283811
Hersteller Typ
XAD0806
Hersteller Artikel Nr.:
283811
Breite:
500 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
720 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.500 kg


