EATON - Schutzkappe, M12 Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 136317
Farbe - schwarz
RAL-Nummer - 0
Ausführung - sonstige
Geeignet für - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081330997
Sonepar Artikelnummer
121270778
Hersteller Artikelnummer
136317
Hersteller Typ
CBCAP
Hersteller Artikel Nr.:
136317
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
0
Ausführung:
sonstige
Geeignet für:
sonstige
Breite:
12.7 mm
Höhe:
12.7 mm
Durchmesser:
12.7 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg


