Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schutzkragen, Not-Aus

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schutzkragen, Not-Aus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231273

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082312732

Sonepar Artikelnummer

120153762

Hersteller Artikelnummer

231273

Hersteller Typ

M22-XGPV

Hersteller Artikel Nr.:

231273

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

Schutzkragen

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.046 kg

Schutzkragen, Sortiment: Zubehör, Einzelgerät, Farbe RAL-Wert: RAL 1004, Farbe gelb, Schutzart: IP65, Anbindung an SmartWire-DT: nein