Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schutzkragen, rot

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schutzkragen, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150648

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081469604

Sonepar Artikelnummer

120506491

Hersteller Artikelnummer

150648

Hersteller Typ

M22R-XGPVQ

Hersteller Artikel Nr.:

150648

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

Schutzkragen

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.047 kg

Schutzkragen, Sortiment: Zubehör, Anschluss: Schutz gegen zufälliges Betätigen, Beschreibung: rot, Schutzart: IP65, verwendbar für: M22-SOL-IR1Q