EATON - Schutzschalter fuer Messwandlerkreise

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 168971
Mit integriertem Hilfsschalter - Nein
Mit thermischem Überlastschutz - Nein
Phasenausfallempfindlich - Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081654628
Sonepar Artikelnummer
120360089
Hersteller Artikelnummer
168971
Hersteller Typ
PKE12/XTU-SOND50
Hersteller Artikel Nr.:
168971
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Höhe:
102.5 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
101 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.420 kg


