EATON - Schutzschalter, Grundgerät mit abschließbarem Drehknebel AK, elektronisch, 65 A, ohne Überlastauslöser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 158247
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0 .. 65 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 0 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081548354
Sonepar Artikelnummer
120925468
Hersteller Artikelnummer
158247
Hersteller Typ
PKE65/AK
Hersteller Artikel Nr.:
158247
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 .. 65 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
65 A
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
0 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
162 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
198 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
1.236 kg


