EATON - Schützüberwachungsrelais, 220-240 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106172
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081059423
Sonepar Artikelnummer
120505228
Hersteller Artikelnummer
106172
Hersteller Typ
CMD(220-240VAC)
Hersteller Artikel Nr.:
106172
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 .. 240 V
Bemessungsbetriebsstrom:
0.167 A
Montageart:
DIN-Schiene
Mit LED-Anzeige:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220 .. 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
0.065 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
23 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
103 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.138 kg


