Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schützüberwachungsrelais, 24 V, DC-betätigt

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schützüberwachungsrelais, 24 V, DC-betätigt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106170

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081059409

Sonepar Artikelnummer

120505227

Hersteller Artikelnummer

106170

Hersteller Typ

CMD(24VDC)

Hersteller Artikel Nr.:

106170

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom:

0.167 A

Montageart:

DIN-Schiene

Mit LED-Anzeige:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Betriebsspannung DC:

24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Bemessungsschaltstrom:

0.065 A

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

23 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

103 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.130 kg

Schützüberwachungsrelais für sichere Not-Stopp-Anwendungen bis zum Leistungsniveau e. Überwacht die zuverlässige Schaltung des Leistungsschalters. Reduziert den Verkabelungsaufwand für die Hauptstromversorgung., spart redundanten Schützaufbau ein.