Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schwenkhebel, Cold Climate (-40°C)

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schwenkhebel, Cold Climate (-40°C)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 156509

  • Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.066 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081531202

Sonepar Artikelnummer

121271368

Hersteller Artikelnummer

156509

Hersteller Typ

LS-02-CC/RL

Hersteller Artikel Nr.:

156509

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.066 kg

IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, auch für den Einsatz in Sicherheitsschaltungen, Durch zwangsläufige Betätigung und Zwangsöffnung. Bedienköpfe mit einfacher Montagetechnik können in alle 4 Richtungen angebracht und einfach,, schnell und sicher mit dem Bajonettverschluss eingerastet werden. Sie sind mit Käfigfederzug oder Schraubklemmen ausgestattet und mit Metall- oder isolierten Gehäusen erhältlich., elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2