Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Schwenkhebel, Metall

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schwenkhebel, Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266159

  • Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.052 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082661595

Sonepar Artikelnummer

120205554

Hersteller Artikelnummer

266159

Hersteller Typ

LSM-XRL

Hersteller Artikel Nr.:

266159

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.052 kg

Arbeitskopf für Positionsschalter LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Bedienköpfe mit einfacher Montagetechnik können in alle 4 Richtungen angebracht und einfach,, schnell und sicher mit dem Bajonettverschluss eingerastet werden.