Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schwenkhebel Softline long für Zungenverschlüsse

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schwenkhebel Softline long für Zungenverschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187864

  • Ausführung des Handgriffes - Schwenkhebel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081855490

Sonepar Artikelnummer

121280134

Hersteller Artikelnummer

187864

Hersteller Typ

BPZ-SH-L-1P

Hersteller Artikel Nr.:

187864

Ausführung des Handgriffes:

Schwenkhebel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.300 kg

Schwenkhebel für Halbzylinder, Länge: 40 mm, Abmessung Aussparung: 50/50/50, für den Einsatz in Wand- und Standgehäusen mit 1-Punkt Verriegelung