Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schwenkhebel Softline short

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schwenkhebel Softline short

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116690

  • Ausführung des Handgriffes - Schwenkhebel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081164356

Sonepar Artikelnummer

120174542

Hersteller Artikelnummer

116690

Hersteller Typ

BPZ-SH

Hersteller Artikel Nr.:

116690

Ausführung des Handgriffes:

Schwenkhebel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.270 kg

SOFTLINE abschließbarer Schwenkgriff, 90° Zufahrt. Verschließbar mit Euro-Profil-Halbzylindern (DIN 18252) mit einer Länge von 40 mm und einer ''verriegelten'' Nockenstellung von 45 oder 90 Grad, Zylinder- oder Schaltmechanismus. Rechts oder links einsetzbar. Für die Anwendung gemäß IP65 innerhalb des Dichtungsbereiches von Gehäusen erfolgt der Einbau mit Kappe