EATON - Schwimmerschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 088594
Geeignet für Trinkwasser - Ja
Geeignet für Fäkalien - Nein
Geeignet für Glykol - Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Kugel (Senkkugel)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080885948
Sonepar Artikelnummer
120374441
Hersteller Artikelnummer
088594
Hersteller Typ
SW
Hersteller Artikel Nr.:
088594
Geeignet für Trinkwasser:
Ja
Geeignet für Fäkalien:
Nein
Geeignet für Glykol:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Kugel (Senkkugel)
Montageart:
oberhalb des Schachts hängend
Material Schwimmer:
Kunststoff
Anschluss:
Außengewinde (metrisch)
Max. Kontaktbelastung:
15 A
Geeignet für Regenwasser:
Ja
Geeignet für Kühlwasser:
Ja
Geeignet für Haushaltsabwasser:
Ja
Geeignet für Kondenswasser:
Ja
Ablesbar:
Nein
Mit Display:
Nein
Schaltdifferenz einstellbar:
Ja
Montage vertikal:
Ja
Montage horizontal:
Ja
Durchmesser Schwimmer:
198.5 mm
Gewindemaß:
sonstige
Max. Spannung der Kontakte:
400 V
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
100 °C
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.600 kg


