EATON - Sechskantmutter M5, VZN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141878
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 8 mm
Höhe - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081386109
Sonepar Artikelnummer
121271012
Hersteller Artikelnummer
141878
Hersteller Typ
XNNSKM-M5
Hersteller Artikel Nr.:
141878
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
8 mm
Höhe:
4 mm
Tiefe:
9 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.003 kg


