EATON - Sechskantschraube M10 x 80 - 8.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141889
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081386215
Sonepar Artikelnummer
120802487
Hersteller Artikelnummer
141889
Hersteller Typ
XNNSKS-M10X80-8
Hersteller Artikel Nr.:
141889
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
80 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindemaß (imperial):
#10
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindesteigung:
0 mm
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
10 mm
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.072 kg


