EATON - Seilaufhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071353443
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 60 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539344926
Sonepar Artikelnummer
120801937
Hersteller Artikelnummer
40071353443
Hersteller Typ
40071353443
Hersteller Artikel Nr.:
40071353443
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.040 kg


