EATON - Seitenabdeckung für Sockel, HxT=100x249mm, (2Stück), weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119174
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Max. Belastbarkeit - 250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081173112
Sonepar Artikelnummer
120174572
Hersteller Artikelnummer
119174
Hersteller Typ
BPZ-SS-1/249-W
Hersteller Artikel Nr.:
119174
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Max. Belastbarkeit:
250 kg
Breite:
65 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
250 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
28 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
249 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.600 kg


