EATON - Seitenabdeckung für Sockel, HxT=100x270mm, (2Stück), weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119173
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Max. Belastbarkeit - 250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081173105
Sonepar Artikelnummer
120174571
Hersteller Artikelnummer
119173
Hersteller Typ
BPZ-SS-1/270-W
Hersteller Artikel Nr.:
119173
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Max. Belastbarkeit:
250 kg
Breite:
65 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
270 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
28 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
270 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.650 kg


