EATON - Seitenabdeckung für Sockel, HxT=100x400mm, (2Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119165
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081173020
Sonepar Artikelnummer
120174563
Hersteller Artikelnummer
119165
Hersteller Typ
BPZ-SS-1/400
Hersteller Artikel Nr.:
119165
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
250 kg
Breite:
65 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
385 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
28 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.200 kg


