EATON - Seitenwand für MSW H760mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111341
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 38.5 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 226.75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081109029
Sonepar Artikelnummer
120174414
Hersteller Artikelnummer
111341
Hersteller Typ
BPZ-SP-MSW-7
Hersteller Artikel Nr.:
111341
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
38.5 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
226.75 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Rastermaß:
0 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
780 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.000 kg


