EATON - Selbstüberwachende Kontaktelemente, Cage Clamp, Push-in, Frontbefestigung, 1 Ö, 24 V 1.5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180793
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 1.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081759620
Sonepar Artikelnummer
120802726
Hersteller Artikelnummer
180793
Hersteller Typ
180793
Hersteller Artikel Nr.:
180793
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.009 kg


