EATON - Selbstüberwachende Kontaktelemente, Schraubklemmen, Bodenbefestigung, 1 S, 2 Ö, 24 V 3 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121720
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015081195305
Sonepar Artikelnummer
120802409
Hersteller Artikelnummer
121720
Hersteller Typ
M22-KC02SMC10
Hersteller Artikel Nr.:
121720
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Bodenbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.032 kg


