EATON - Senkkopfschraube mit Ringschneid M6x22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126935
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 10.7 mm
Höhe - 10.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081245031
Sonepar Artikelnummer
121270058
Hersteller Artikelnummer
126935
Hersteller Typ
XNSNK-M6X22-8
Hersteller Artikel Nr.:
126935
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
10.7 mm
Höhe:
10.7 mm
Tiefe:
25 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181520
Gewicht:
0.004 kg


