EATON - serielle Programmierleitung für XC100/200 und EC4P, RJ45, Sub-D 9polig, 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262186
Funktion - SPS-PC
Länge - 3 m
Geeignet für analoge Signale - Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082621865
Sonepar Artikelnummer
120211839
Hersteller Artikelnummer
262186
Hersteller Typ
XT-SUB-D/RJ45
Hersteller Artikel Nr.:
262186
Funktion:
SPS-PC
Länge:
3 m
Geeignet für analoge Signale:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
RJ-Stecker
Polzahl:
8
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.130 kg


