Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Set Direktstarter für DILM17..M32-PI

EATON
kopierenkopieren
EATON - Set Direktstarter für DILM17..M32-PI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 199465

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Ausführung - Direktschaltung

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081978717

Sonepar Artikelnummer

121011688

Hersteller Artikelnummer

199465

Hersteller Typ

PKZM0-XDM32-PI

Hersteller Artikel Nr.:

199465

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Ausführung:

Direktschaltung

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.058 kg

Verdrahtungsset für Direktstarter verwendbar für PKZM0 + DILM17, PKZM0 + DILM25, PKZM0 + DILM32