EATON - Set f. konv. Lichtbogensch. B=1200 T=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107289
Breite - 500 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 1100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081070473
Sonepar Artikelnummer
121269564
Hersteller Artikelnummer
107289
Hersteller Typ
XSPTA1206
Hersteller Artikel Nr.:
107289
Breite:
500 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.620 kg


