EATON - Set f. konv. Lichtbogensch. B=1350 T=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133017
Breite - 700 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 1250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081299287
Sonepar Artikelnummer
121270164
Hersteller Artikelnummer
133017
Hersteller Typ
XSPTA13508
Hersteller Artikel Nr.:
133017
Breite:
700 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
1250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
14.900 kg


