EATON - Set f. konv. Lichtbogensch. B=425 T=400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107256
Breite - 300 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 350 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081070145
Sonepar Artikelnummer
121269550
Hersteller Artikelnummer
107256
Hersteller Typ
XSPTA0404
Hersteller Artikel Nr.:
107256
Breite:
300 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
350 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.950 kg


