EATON - Set f. konv. Lichtbogensch. B=425 T=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107257
Breite - 330 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 480 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081070152
Sonepar Artikelnummer
121269551
Hersteller Artikelnummer
107257
Hersteller Typ
XSPTA0406
Hersteller Artikel Nr.:
107257
Breite:
330 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
480 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.900 kg


